Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1080-052A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1080-052A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800916
Fabricant :7781803
EAN :7323224677593
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,8 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,8 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,185
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (avec géométrie -gm / point-thinning)
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (performances aussi en hrsa et métaux non ferreux).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h