Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0810-041A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0810-041A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801018
Fabricant :7781705
EAN :7323224676619
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage8,1 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,1 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,133
Affûtagesinning à la pointe (point-thinning) et géométrie de pointe -gm
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous matériaux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,49 HT
/ unité
329,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h