Foret hélicoïdal Tivoly 82439210410
Forets Carbure HM pour le métal - forets monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82439210410
Rubix :0045-0265101
EAN :3221910809645
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Détails articles : FORET 4,1 NORM. QC 8243921 HM DIN338 MONOBLOC
Foret Carbure monobloc court.
Applications
Pour matériaux abrasifs, bonne évacuation des copeaux, rentabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 4,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,85 € HT
/ unité
73,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


