Foret hélicoïdal GISS Cutline 861060

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :861060
Rubix :G600-0500072
EAN :3660338158735
FORET HSS ZIRKO - D.4,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage4,6 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.4,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,6 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue4,6 mm
4,09 € HT
/ unité
4,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h