Références
Nexam :2AG4A410
Rubix :8770-0718907




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
Détails articles : FORET DAGUE 3 LEVRES D. 4,1 MM CW POINTE OGIVALE
Foret aléseur 3 lèvres,Taille droite, pointe ogivale
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,59 € HT
/ unité
63,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours