Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1380-057A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1380-057A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779570
Fabricant :8151440
EAN :7323226356762
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe77 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage4,130435
Angle d'hélice29,6377 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha), diamètre de raccord 14
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
686,84 € HT
/ unité
824,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours