Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0470-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0470-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780027
Fabricant :8151136
EAN :7323226353723
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale85 mm
Longueur de coupe46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale85 mm
Longueur de coupe46 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Tolérancediamètre de perçage (h6) : pour dc = 4,7 (soit 3 < dc ≤ 6) +0,004 à +0,016 ; tolérance du trou (tcha) : h8.
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1284
Angle d'hélice33,2746 °
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
400,98 € HT
/ unité
481,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h