Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0714-022A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0714-022A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832344
Fabricant :8420877
EAN :7323227462554
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage7,144 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,144 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,1803
Affûtagejusqu’à 3 réaffûtages maximum
Queuetige cylindrique (din6535-ha) - métrique : 8
Arrosage interneoui
Matière à usiners (alliages super-résistants à la chaleur)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
267,39 HT
/ unité
320,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h