Foret hélicoïdal GISS Cutline 860984

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO BB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :860984
Rubix :G600-0500000
EAN :3660338157998
FORET HSS ZIRKOBB - D.9,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe81 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKOBB - D.9,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO BB. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe81 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko bb
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue9,5 mm
59,80 HT
/ 10 unités
71,76 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h