Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0610-019A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0610-019A1-SM 1210
Rubix :0033-0737957
Fabricant :7782458
EAN :7323224681200


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | revêtement carbure gc1210 |
| Tolérance | diamètre de perçage: h6; queue: h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3×d |
| Affûtage | angle de pointe 140°; longueur de pointe (pl) 1,1 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,96 € HT
/ unité
260,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h