Foret hélicoïdal Sandvik Coromant R840-0320-50-A0A1220

Foret carbure monobloc CoroDrill® Delta-C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R840-0320-50-A0A1220
Rubix :0033-0327284
Fabricant :5747847
FORET HP CORODRILL DELTA C R840-0320-50-A0A 1220

Résumé technique

Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe16,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HP CORODRILL DELTA C R840-0320-50-A0A 1220


Foret carbure monobloc CoroDrill® Delta-C

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe16,5 mm
Type de tigecylindrique
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, titanes
Angle de pointe140 °
212,19 HT
/ unité
254,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours