Foret hélicoïdal Phantom 11.295.1350
Foret MG carbure monobloc 5xD TiAIN 45-70 HRc métaux durs
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.295.1350
Rubix :0707-0474854
EAN :8716563498056



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
Détails articles : FORET 13,5 TROU D'HUILE 8XD CARBURE MONOBLOC TIALN PHANTOM
Foret MG-Carb.Monobl. 8xD à trou d´huile, revêtement TiAlN DIN 6537, profondeur de perçage 8xD, queue cylindrique selon DIN 6535-HA, affûtage PHD, angle au sommet 140°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | phd |
| Queue | queue cylindrique (din 6335-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers trempés, aciers inoxydables, fontes, titanes, cuivres, aluminiums |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,45 € HT
/ unité
613,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours