Foret hélicoïdal Tivoly 11400110750
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 -
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tivoly :11400110750
Rubix :0045-0075873
EAN :3221910063283



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Documents
Détails articles : FORET 7,5 COURT QC 1140011 HSS
001 | Foret HSS taillé meulé cylindrique court.
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,70 € HT
/ 10 unités
110,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours