Références
Sandvik Coromant :860.1-0950-031A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779762
Fabricant :8151311
EAN :7323226355475


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h8 (tcha) ; h6 (tcdcon) |
| Angle d'hélice | 28,7502 ° |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h