Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1587-059A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1587-059A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800844
Fabricant :7781752
EAN :7323224677081


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,87 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 83 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,87 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 83 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,25 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | rupteur de copeaux gm |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s, h |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,72 € HT
/ unité
759,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h