Références
Sutton :D1680190
Rubix :S748-0502598
EAN :9311963434810




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 46 mm |
| Longueur de coupe | 23 mm |
Détails articles : FORET 1,9 COURT JOBBER D168 R40 UNI DIN338 SPM TIALN
Utilisation : Universelle
Pour le perçage de production des matériaux jusqu'à 1 500 N/mm².
Foret HSS fritté. Revêtu : TiAlN Tip. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : 4 facettes forme B.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 46 mm |
| Longueur de coupe | 23 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | ~din 338 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h7 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,22 € HT
/ unité
43,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours