Foret hélicoïdal GISS Cutline 832037

Foret cylindrique en spirale de coupe HSS Co5-TiAlN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :832037
Rubix :C600-0311180
EAN :3660338049767
FORET HSS CO5 P/C - COURT D.8 REVETU TIALN - DIN338
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS CO5 P/C - COURT D.8 REVETU TIALN - DIN338


Utilisation : Acier, inox, non ferreux, aluminium.
Foret HSS Co5%. Revêtu : TiALN. Angle d'hélice à 33°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.

Points forts

Rendement élevé (vitesse de coupe et alimentation)
Convient pour la plupart des types d'acier inoxydable et acier résistant à la chaleur
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtialn
Angle d'hélice33 °
Angle de pointe130 °
Diamètre queue8 mm
229,90 € HT
/ 10 unités
275,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h