Références
Ruko :214040
Rubix :8554-0224210
EAN :4007140021311




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 4 214 HSS-G DIN338
Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,03 € HT
/ unité
2,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours