Références
Miller Tools :M6005-0650AW
Rubix :T781-0661291
Fabricant :30245528


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 6,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,49 € HT
/ unité
64,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h