Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0900-031A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0900-031A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779787
Fabricant :8150966
EAN :7323226352023


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,316 |
| Angle d'hélice | 27,4631 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | aciers iso p (matériaux d’acier à copeaux longs et courts) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,78 € HT
/ unité
238,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h