Foret hélicoïdal Sandvik Coromant R840-0810-30-A1A1220
Foret carbure monobloc CoroDrill® Delta-C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R840-0810-30-A1A1220
Rubix :0033-0327524
Fabricant :5747263
EAN :11492320




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 25,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET HP CORODRILL DELTA C R840-0810-30-A1A 1220
Foret carbure monobloc CoroDrill® Delta-C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 25,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, titanes |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,74 € HT
/ unité
465,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h