Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0660-034A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0660-034A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801081
Fabricant :7781690
EAN :7323224676466


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,193 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | toutes les matières à usiner |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,02 € HT
/ unité
354,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h