Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0840-043A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0840-043A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801006
Fabricant :7781708
EAN :7323224676640


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,179 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | affûtage de pointe « point-thinning » (nouvelle géométrie de pointe) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis, hrsa (alliages à base de nickel), non-ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h