Foret hélicoïdal Sandvik Coromant HC6

Foret Hard Cut

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :HC6
Rubix :0033-0024148
Fabricant :5732743
FORET EXTRA-DURCARBURE HC 6

Résumé technique

Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale60 mm
Longueur de coupe21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET EXTRA-DURCARBURE HC 6


Foret Hard Cut

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale60 mm
Longueur de coupe21 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementsans revêtement
Toléranceh13
Rapport Diamètre / longueur de percage3,5
Angle d'hélice0 °
Affûtagere-affûtage (regrind) : 7 mm
Queuecylindrique
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinerfonte; métaux non ferreux; plastiques et autres matériaux difficiles à usiner
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe120 °
Diamètre queue6 mm
120,45 € HT
/ unité
144,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h