Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-1180-142A1-GMGC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :861.1-1180-142A1-GMGC34
Rubix :0033-0759890
Fabricant :6151137
EAN :26151137




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 228 mm |
| Longueur de coupe | 143,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 228 mm |
| Longueur de coupe | 143,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 12,161 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, nickels |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
843,75 € HT
/ unité
1 012,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h