Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K335-2000-200-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K335-2000-200-XD 1730
Rubix :0033-0806185
Fabricant :8213583
EAN :7323226617528


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Affûtage | whisperkut™ |
| Queue | cylindrique, weldon |
| Matière à usiner | usinage général |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 19,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,19 € HT
/ unité
811,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours