Foret hélicoïdal Walter Titex DC150-03-03.200A1-WJ30RE
Foret carbure monobloc à trous d'huile DC150-03 queue DIN 6535 HA
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :DC150-03-03.200A1-WJ30RE
Rubix :3441-0710681
Fabricant :6968732
EAN :4031132392547

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC
Foret en carbure monobloc à trous d’huile Perform DC150 - Lubrification interne - Carbure monobloc - 3XD - DIN 6537 K.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Affûtage | spécifique usine |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | universel |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,32 € HT
/ unité
133,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h