Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1150-035A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1150-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800900
Fabricant :7781506
EAN :7323224675025
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage11,5 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,5 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd multicouche
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Queuecylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineriso p, m, k et h (aussi iso n et iso s)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h