Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0580-016A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0580-016A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801121
Fabricant :7781586
EAN :7323224675629
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9 (alésage) ; h6 (queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3152
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp, m, k, n, s, h, universel
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours