Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0318-026A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0318-026A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801262
Fabricant :7823893
EAN :7323224864771
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,18 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,18 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe26 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,176101
Angle d'hélice28,9 °
Affûtagepointe symétrique (-gm)
Queuedin 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (iso p/m/k/h) ; aussi performant sur hrsa et non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h