Foret hélicoïdal Sutton D1790750

Foret court - Viper Plus D179

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1790750
Rubix :S748-0503544
EAN :9311963579122
FORET 7,5 COURT JOBBER D179 VIPER PLUS DIN338 HSS TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 7,5 COURT JOBBER D179 VIPER PLUS DIN338 HSS TIALN


Utilisation : Universelle
Pour le perçage dans tous les métaux sur machine et perceuse à main.
Foret HSS. Revêtu : TiAlN en bout. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtiain tip
Toléranceh8
Angle d'hélice30 °
Matière à usinerusage général
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
11,89 HT
/ unité
14,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h