Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1508-113A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-1508-113A1-XMGC34
Rubix :0033-0763510
Fabricant :6422615
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage15,08 mm
Longueur totale227 mm
Longueur de coupe122,9 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage15,08 mm
Longueur totale227 mm
Longueur de coupe122,9 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage8,14987
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,41 HT
/ unité
800,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours