Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0317-016A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0317-016A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801263
Fabricant :7781626
EAN :7323224676022
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,17 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,17 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1933
Angle d'hélice30 °
Affûtagejusqu'à 3 réaffûtages
Queuedin6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerfonte, acier, acier inoxydable, aciers trempés, métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h