Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1110-052A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1110-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800907
Fabricant :7781733
EAN :7323224676893
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,198
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; également performant en hrsa et en métaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h