Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1429-072A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-1429-072A0-XMGC34
Rubix :0033-0763540
Fabricant :6241177
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage14,29 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe68,7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14,29 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe68,7 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage4,80756
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,75 HT
/ unité
381,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours