Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0650-020A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0650-020A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801088
Fabricant :7781591
EAN :7323224675674


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 20,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 20,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 (tolérance de trou réalisable) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,169231 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (angle de pointe 140°) |
| Queue | 8 |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | iso p, m, k et h (acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,30 € HT
/ unité
229,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h