Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0560AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0560AW
Rubix :T781-0551143
Fabricant :30245234


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Détails articles : FORET CW D.5,6 LT=66 LU=28
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,38 € HT
/ unité
64,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours