Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0650-033A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0650-033A1-SM 1210
Rubix :0033-0737948
Fabricant :7574772
EAN :7323223767417


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 20 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | superalliages thermorésistants (p. ex. alliages de titane) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,13 € HT
/ unité
412,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h