Références
Sutton :D3711100
Rubix :S748-0575361
EAN :9311963584409




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 204 mm |
| Longueur de coupe | 156 mm |
Détails articles : FORET 110 12XD IK HA D371 VHM ALCRN
Convient aux matériaux jusqu'à 1200N/mm². Noyau solide avec alimentation interne en liquide de refroidissement. Micro géométrie et conditionnement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximale de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 204 mm |
| Longueur de coupe | 156 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Affûtage | forme c |
| Queue | ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matières dures |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,99 € HT
/ unité
628,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours