Foret hélicoïdal Mapal M6108-0570AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-0570AE
Rubix :6452-0652891
Fabricant :30531658


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 95 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 5,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 95 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,66 € HT
/ unité
159,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours