Références
Phantom :11.820.0600
Rubix :0707-0312944
EAN :8716563326816

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 91 mm |
Détails articles : FORET 6 LONG QC 11820 HSS-CO PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 91 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,80 € HT
/ 10 unités
200,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours