Foret hélicoïdal Mapal M6108-1220AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-1220AE
Rubix :6452-0652889
Fabricant :30520277


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 162 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 12,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 162 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,42 € HT
/ unité
481,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours