Foret hélicoïdal Ruko 250035T

Foret

Voir les informations techniques

Références

Ruko :250035T
Rubix :8554-0516654
EAN :4007140068118
FORET METAUX TYPE N QC 3,5 250 HSS-G TIN DIN338

Résumé technique

Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 3,5 250 HSS-G TIN DIN338


Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe39 mm
Type de tigecylindrique
Angle d'hélice25 °
Matériau de coupehss
1,93 HT
/ unité
2,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h