Foret hélicoïdal Tivoly 81401610600
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - LAZER 8% Co. -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81401610600
Rubix :0045-0075915
EAN :3221910402662



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET 6 COURT QC 8140161 HSSE8 M42 TAILLE MEULE
LAZER | Foret HSS-E8 (M42) taillé meulé cylindrique court.
Applications
Perçage des alliages Nickel/Cobalt et Titane. Haute performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,60 € HT
/ 10 unités
179,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours