Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0794-025A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0794-025A1-SM 1210
Rubix :0033-0737923
Fabricant :7782461
EAN :7323224681231
FORET CARB.MONO CORODRILL 860
Résumé technique
Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementaltin (pvd)
Toléranceh9 (tolérance du ø de perçage) / h6 (tolérance de la queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,186
Angle d'hélice29,8 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,96 HT
/ unité
260,35 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h