Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0340-017A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0340-017A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801247
Fabricant :7781629
EAN :7323224676053
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,193
Angle d'hélice30 °
Queuedin6535-ha (queue cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,42 HT
/ unité
236,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours