Foret hélicoïdal Sorma Tools 353HRC0690
FORET CARBURE SANS ARROSAGE 353 HRC
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :353HRC0690
Rubix :C326-5293484

Détails articles : 353HRC MM. 6.9 PV1000 3D D6537L OSAWA
3xD - Queue cylindrique - Matières trempées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,00 € HT
/ unité
108,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
