Foret carbure - 3xD - R30 VA - Black Magic D356
Diamètre de perçage | 8,73 mm |
---|---|
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de coupe | 47 mm |
Diamètre de perçage | 8,73 mm |
---|---|
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de coupe | 47 mm |
Norme din | DIN 6537 |
Angle d'hélice | 30 ° |
Tolérance | m7 |
Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x D |
Diamètre queue | 10 mm |
Revêtement | Helica |
Affûtage | Forme C |
Queue | Cylindrique HA |
Angle de pointe | 140 ° |
Matière à usiner | Matériaux type inox |
Arrosage interne | Oui |
Livraison estimée 5 -20 jours