Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0317-016A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0317-016A1-SM 1210
Rubix :0033-0738018
Fabricant :7782488
EAN :7323224681491
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage3,17 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,17 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementaltin
Toléranceh9 (tolérance du trou) ; h6 (tolérance de la queue) ; m7 (+0,004 à +0,016) pour 3<dc≤6
Rapport Diamètre / longueur de percage5 x d (l/d = 5)
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
291,61 € HT
/ unité
349,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h