Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1000-031A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1000-031A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779731
Fabricant :8150984
EAN :7323226352207
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,1 (uldr = longueur utile/diamètre)
Angle d'hélice30,0064 °
Affûtagepoint symétrique (angle de pointe 147°)
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h